Beli mata gergaji di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Mata Gergaji BesiDeskripsi:TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 3 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayuTEKIRO Mata Gergaji Besi gergaji besi berukuran 18 TPI dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : Bimetalatribut:
- Material: Bimetal
- Width (mm): 12
- Dimension 1 (mm): 315
- Dimension 2 (mm): 12
- Overall Length (mm): 315
- SANDFLEX Mata Gergaji BesiDeskripsi:- Bi-metal blade with precision teeth for all kinds of metal sawing- The Sandflex® blade combines extreme cutting performance and wear resistance- High degree of flexibility and is vastly superior to all hard, high-speed blades or conventional, flexible bladesatribut:
- Size (inch): 12
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- Sherlock Mata Gergaji Besiatribut:
- Size (mm): 300
- Teeth Per Inch: 24
- TEKIRO Mata Gergaji BesiDeskripsi:Mata Gergaji Besi gergaji besi berukuran 18 TPI dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.atribut:
- For use: Cutting Iron and PVC
- Material: Bimetal
- Size (inch): 12
- Flexigo Mata Gergajiatribut:
- Size (mm): 300
- Teeth Per Inch: 24
- monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Black Steel L Gr 12.9 Half Thread (Baut L)atribut:
- Material: Baja 12.9
- Surface Treatment: Black Steel
- BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayuatribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- Skarpflex Mata Gergaji BesiDeskripsi:Skarplex is a high quality hacksaw blade with 18T and 24T per inch will cut metals with smooth performance and fluid movement. Skarplex from Sweden will make your cutting work easier.atribut:
- Length (inch): 12 (300mm)
- TEKIRO Mata Gergaji Besi 10TPIDeskripsi:TEKIRO MATA GERGAJI BESI 10 TPI - MESIN 14 INCHTEKIRO Mata Gergaji Besi gergaji besi berukuran 10 TPI dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Mata Gergaji ini dipasangkan pada mesin gergaji untuk mengergaji besi, stainless, tembaga, timah dan dan beberapa objek metal lainnya.- Panjang 14 inch.- 10 mata pisau setiap 1 inch.
- monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Black Steel Gr 12.9 Half Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Hitam dari Monotaro.id ini memiliki ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Baja 12.9
- Surface Treatment: Black Steel
- Ultra Major Mata Gergaji BesiDeskripsi:- Panjang 14 inci; (350mm)- 10 TPI (10 Mata gergaji per 1 inchi)
- TRUSCO Mata Gergaji Besi (Cobalt High Speed Steel)Deskripsi:By attaching a rake angle of 6 degrees, the eating is sharp and can be cut smoothly._x000D__x000D__x000D__x000D__x000D__x000D_For cutting of stainless steel, alloy steel and so on.atribut:
- Length (mm): 263
- Purpose of Use: For cutting stainless steel, alloy steel and so on.
- Saw Blade Designation Dimensions (mm): 250
- Weight (g): 80
- OSG Point Tap (General Homotreatment) (EX-H-POT)atribut:
- Surface Processing: Homo treatment
- Material: High vanadium high speed (high speed steel) HSSE
- Shape: M8 or less will be the protruding center.
- monotaro Abrasive Belt For Abrasive Roller (60 X 260)Deskripsi:For general polishingatribut:
- Abrasive: WA
- Belt Length (mm): 260
- Belt Width (mm): 60
- Compatible Material: Metal, wood, resin, painted surfaces General
- Adhesive: Phenolic resin + epoxy resin
- Base Material: Cotton cloth
Daftar Harga mata gergaji Terbaru March 2026
| TEKIRO Mata Gergaji Besi | Rp14.900 |
| SANDFLEX Mata Gergaji Besi | Rp20.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material | Rp259.900 |
| Sherlock Mata Gergaji Besi | Rp16.900 |
| TEKIRO Mata Gergaji Besi | Rp109.900 |
| Flexigo Mata Gergaji | Rp16.900 |
| CPT National Mata Gergaji Besi | Rp2.900 |
| monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Black Steel L Gr 12.9 Half Thread (Baut L) | Rp14.900 |
| BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayu | Rp78.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/kpP105637745-8.jpg)




/0lP107560021-1.jpg)

/P101000626-1.jpg)

%20(EX-H-POT)/P103063043-1.jpg)


/oqP103166890-1.jpg)